Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line WT 539 Funk Wecker digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1563382-BP
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WT 539
EAN/GTIN:
     4029665005393
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Techno Line WT 539 Funk Wecker digital Schwarz

Projektionswecker mit Farbwechselfunktion

Projektion der Uhrzeit und Wettervorhersage
Innen- und Außentemperaturanzeige
Weckalarm mit Schlummerfunktion

Der WT 539 ist ein kleiner, moderner Projektionswecker. Dank des übersichtlichen Display und der bunten LED´s sind die Daten auch bei schlechteren Lichtverhältnissen immer sehr gut ablesbar. Ein zusätzlicher Pluspunkt: das hell leuchtende Display ist, um nachts nicht vom Licht gestört zu werden, mit einem Knopfdruck abstellbar und die Farbe der Anzeige ist individuell einstellbar, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Neben der genauen Uhrzeit über Funkempfang, können Sie ebenso die Innen – und Außentemperatur, die Wettervorhersage, den aktuellen Wochentag und das Datum ablesen. Zusätzlich zum einstellbaren Weckalarm besitzt der WT 539 für die "fünf-Minuten-länger-liegenbleiber" die beliebte Schlummerfunktion. Bei der Wandprojektion wird Ihnen die Uhrzeit und die Temperaturen angezeigt (abwechselnd Innen– und Außentemperatur). Die Richtung der Projektion ist einstellbar und kann problemlos nach vorne, nach hinten oder Richtung Decke ausgerichtet werden.

Ausstattung:
Projektionswecker
Funkuhr
12/24h Zeitanzeige
Datums- und Wochentagsanzeige
MIN / MAX Speicherung
12h Temperaturhistorie
Wohlfühlindikator
Vorhersage von Wettersituationen
übersichtliches Display
Anzeige mit Farbwechsel (256 Farben)
Projektion der Uhrzeit und der Wettervorhersage
Projektionsausrichtung nach vorne, hinten und oben

Technische Daten:
Abmessungen Sensor(en): 65 x 35 x 100 mm · Anzahl Sensoren max.: 1 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Funk · Funktionen (Uhren): 12 h-Anzeige,24 h-Anzeige,Alarm,Ansage von Uhrzeit und Wochentag,Datum,Innentemperatur,Außentemperatur,MAX-/MIN-Werte,Wettervorhersage · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht: 535 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Messbereich Außentemperatur: -20 - 60 °C · Messbereich Innentemperatur: -5 - 50 °C · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Tiefe: 48 mm · Projektions-Anzeige: Uhrzeit,Wettervorhersage · Reichweite max. (im Freifeld): 50 m · Stromversorgung: Kabel

Lieferumfang:
Wecker,Netzteil,Anleitung,Sensor

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 160 x 72 x 48 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
48 mm
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Techno Line
Funktionen (Uhren):
12 h-Anzeige | 24 h-Anzeige | Alarm | Ansage von Uhrzeit und Wochentag | Datum | Innentemperatur | Außentemperatur | MAX-/MIN-Werte
Farbe:
schwarz
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Projektions-Anzeige:
Uhrzeit | Wettervorhersage
Ausführung (Uhren):
Funk
Reichweite max. (im Freifeld):
50 m
Messbereich Außentemperatur:
-20 - 60 °C
Messbereich Innentemperatur:
-5 - 50 °C
Anzahl Sensoren max.:
1
Abmessungen Sensor(en):
65 x 35 x 100 mm
Stromversorgung:
Kabel
Gewicht:
535 g
Produkt-Art:
Wecker
Weitere Suchbegriffe: Wetter-Station, Wetterstation, wetterstation technoline, wetter station, Techno Line, WT 539, wecker, technoline
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,29*
€ 60,76*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 46,63*
€ 60,77*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 59,39*
€ 76,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629390
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.