Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
AA Batterie
>
Artikel
Technoline WT 539 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-36553578
Hersteller:
TechnoTrade
Herst.-Nr.:
WT 539
EAN/GTIN:
4029665005393
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Höhe
72 mm
Tiefe
48 mm
Bildschirm
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA Mignon LR06
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Schwarz
Wecker
Ja
Snooze Funktion
Ja
Projektionsfunktion
Datum, Temperatur, Zeit
... >
Uhren
>
Uhren
>
Wecker
Weitere Suchbegriffe:
Batterie LR6
,
LR06 Batterie
,
LR6 Batterie
,
Mignon Batterie
,
Projektionsuhr
,
Funkwecker
,
Reisewecker
,
Tischwecker
,
Wecker
,
aa batterie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 61,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VOLTCRAFT Knopfzelle CR 2032 3 V 1 St. 220 mAh Lithium LM2032
Voltcraft
VC-12629390
€ 0,72*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.