Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs 205336 Ultraschall Näherungsschalter UB800-18GM40-U-V1 M18 Analog Spannung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156216-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     205336
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Pepperl+Fuchs 205336 Ultraschall Näherungsschalter UB800-18GM40-U-V1 M18 Analog Spannung 1 St.

Ultraschallsensor Serie UB

Extrem große Schaltabstände
Unempfindlich gegen ungünstige Umgebungsbedingungen
Sehr kleine Blindzone
Lerneingang ("Teach-In")
Temperaturkompensation
Synchronisationsmöglichkeiten

In allen Industriebereichen, in denen raue Umwelteinflüsse wie Staub, Schmutz, Rauch oder Dampf auf Sensoren einwirken, stellt der Ultraschallsensor die ideale Lösung zur berührungslosen Positions- und Abstandsmessung dar. Er lässt sich auf engstem Raum einbauen und ist "Teach-In" konfigurierbar. Objekte aus den verschiedensten Materialien (auch transparente) können unabhängig von Form und Farbe millimetergenau erfasst werden.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): Analog Spannung · Baugröße (Sensoren): M18 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 15 V/DC · Produktabmessung, Höhe: 50.2 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Schaltabstand (max.): 800 mm · Schutzart: IP67 · Sensor-Besonderheiten: LED-Anzeige

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 18 mm x 50.2 mm
Produktabmessung, Ø:
18 mm
Produktabmessung, Höhe:
50.2 mm
Marke:
Pepperl+Fuchs
Schutzart:
IP67
Baugröße (Sensoren):
M18
Anschluss (Sensoren):
M12|ツ| 4 polig
Ausgänge (Sensoren):
Analog Spannung
Sensor-Besonderheiten:
LED-Anzeige
Typ (Hersteller-Typ):
UB800-18GM40-U-V1
Schaltabstand (max.):
800 mm
Betriebsspannung min.:
15 V/DC
Typ:
UB800-18GM40-U-V1
Betriebsspannung (Bereich):
15 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Produkt-Art:
Ultraschall Näherungsschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,30*
€ 369,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,64*
€ 368,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,35*
€ 362,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,26*
€ 351,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,52*
€ 340,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
606 000 009
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.