Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ST-100D Lötstation digital 100 W 150 - 450 °C inkl. Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1561696-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1561696
EAN/GTIN:
     4016139199092
Suchbegriffe:
Lötstation
toolcraft lötstation
lötstation
100w lötstation
TOOLCRAFT ST-100D Lötstation digital 100 W 150 - 450 °C inkl. Lötspitze

Digitale Lötstation ST-100D 100 W

Präzise Arbeitstemperatureinstellung von 150 bis 450 °C
Hochwertiges Keramikheizelement
Lötkolben mit hochflexiblen Silikonkabel
Robustes pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
Inklusive Lötspitzentrockenreiniger und Reinigungsschwamm
Drei programmierbare Tasten zur direkten Löttemperatur-Auswahl
Kontraststarkes schwarz/weißes LC-Display

Mikroprozessorgesteuerte Regelungstechnik
Diese digitale Komfort-Lötstation mit mikroprozessorgesteuerter Regelungstechnik zeichnet sich durch schnelle Aufheizphasen, gradgenaue Arbeitstemperatureinstellung und präzises Regelungsverhalten aus.

LC Info-Display
Auf einem Blick informiert das moderne schwarz-weiße LC Display über alle arbeitsrelevanten Betriebszustände, wie Ist-/Soll-Temperatur, Heizleistung mittels Bargraph und Preset-Temperaturen.

Potenzialausgleichsbuchse
Am ESD-Arbeitsplatz wird sicheres Löten von empfindlichen ICs durch die 4 mm Potentialausgleichsbuchse ermöglicht.

Modernes Aluminiumgehäuse
Auf ein hochwertiges, robustes Aluminiumgehäuse für den industriellen Einsatz wurde besonders viel Wert gelegt. Durch die kompakte Bauform wird viel Platz gespart.

Trockenreinigung
Der Trockenreiniger sorgt für eine schonende Spitzenreinigung und eine längere Lebensdauer der Lötspitzen, da hier kein Temperaturschock entstehen kann und ein Teil des Lotes auf der Spitze verbleibt.

Praktischer Nutzen
Zwei seitliche Ablageflächen für Lötspitzen sorgen dafür, dass Ihr Arbeitsplatz immer aufgeräumt bleibt.

Ausstattung:
Mikroprozessorgesteuerte Regelungstechnik
LC Info-Display
Temperaturbereich einstellbar von 150 bis 450 °C
Hochwertiges Keramikheizelement
Besonders robustes Metallgehäuse für den industriellen Einsatz
Platzsparend durch kompakte Bauform
Lötspitzentrockenreiniger
2 seitliche Ablageflächen für Lötspitzen
4 mm Potenzialausgleichsbuchse
Handlicher Lötkolben

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Betriebsspannung: 230 V/DC · Gewicht: 2350 g · Leistung (max.): 100 W · Lötkolben-Besonderheiten: inkl. Lötspitze · Produktabmessung, Breite: 124 mm · Produktabmessung, Höhe: 187 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatur (max.): 450 °C · Temperatur (min.): 150 °C

Lieferumfang:
Lötstation,Lötkolbenablage mit Trockenreiniger und Schwamm,Lötkolben,Lötspitze (Bleistiftform 0,2 x 25 mm),Bedienungsanleitung,Netzkabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 124 x 187 mm
Produktabmessung, Höhe:
187 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
124 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Lötspitze
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung (max.):
100 W
Betriebsspannung:
230 V/DC
Temperatur (max.):
450 °C
Temperatur (min.):
150 °C
Gewicht:
2350 g
Produkt-Art:
Lötstation
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 1561696, ST-100D, 791789
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
310
Frei Haus
ab € 126,89*
€ 156,26*
Frei Haus
ab € 123,13*
€ 156,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,26*
€ 185,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6745422
ab € 15,30*
Sonstiges
Toolcraft
AT-A900
ab € 9,59*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941096
ab € 5,95*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941087
ab € 6,34*
Sonstiges
Toolcraft
791791
ab € 1,35*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6949482
ab € 40,27*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4983471
ab € 7,18*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4812567
ab € 36,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.