Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT T-0,8D Lötspitze Meißelform Spitzen-Größe 0.8 mm Spitzen-Länge 17 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1661157-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-4983471
EAN/GTIN:
     4053199523801
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitze meißelform 0,8 mm
TOOLCRAFT T-0,8D Lötspitze Meißelform Spitzen-Größe 0.8 mm Spitzen-Länge 17 mm Inhalt 1 St.

Lötspitze Meißelform 0,8 mm T0,8D

Technische Daten:
Passend für (Details): Toolcraft Lötstationen · Passend für Marke (Löttechnik): Toolcraft · Spitzen-Größe: 0.8 mm · Spitzen-Länge: 17 mm · Spitzenform (Details): Meißelform

Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Toolcraft Lötstationen
Marke:
TOOLCRAFT
Passend für Marke (Löttechnik):
Toolcraft
Typ (Hersteller-Typ):
T-0|ツ|8D
Spitzen-Länge:
17 mm
Spitzen-Größe:
0.8 mm
Spitzenform (Details):
Meißelform
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze meißelform, ersatzlötspitze toolcraft, TOOLCRAFT, TO-4983471, T-0, 8D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.