| |
|
| Artikel-Nr.: 102-156162-BP Herst.-Nr.: UB2000-F42-I-V15 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Pepperl+Fuchs UB2000-F42-I-V15 Ultraschall Näherungsschalter UB2000-F42-I-V15 80 x 80 mm Analog Strom 1 St.
Ultraschallsensor Serie UB
Extrem große Schaltabstände Unempfindlich gegen ungünstige Umgebungsbedingungen Sehr kleine Blindzone Lerneingang ("Teach-In") Temperaturkompensation Synchronisationsmöglichkeiten
In allen Industriebereichen, in denen raue Umwelteinflüsse wie Staub, Schmutz, Rauch oder Dampf auf Sensoren einwirken, stellt der Ultraschallsensor die ideale Lösung zur berührungslosen Positions- und Abstandsmessung dar. Er lässt sich auf engstem Raum einbauen und ist "Teach-In" konfigurierbar. Objekte aus den verschiedensten Materialien (auch transparente) können unabhängig von Form und Farbe millimetergenau erfasst werden.
Ausstattung: Mit Deaktivierungsmöglichkeit (Stand-By über den Sync.-Eingang).
Technische Daten: Anschluss (Sensoren): M12, 5 polig · Ausgänge (Sensoren): Analog Strom · Baugröße (Sensoren): 80 x 80 mm · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 34 mm · Schaltabstand (max.): 2000 mm · Schutzart: IP54 · Sensor-Besonderheiten: LED-Anzeige
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 80 x 80 x 34 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 34 mm | Produktabmessung, Höhe: | 80 mm | Produktabmessung, Breite: | 80 mm | Marke: | Pepperl+Fuchs | Schutzart: | IP54 | Baugröße (Sensoren): | 80 x 80 mm | Anschluss (Sensoren): | M12|ツ| 5 polig | Ausgänge (Sensoren): | Analog Strom | Sensor-Besonderheiten: | LED-Anzeige | Typ (Hersteller-Typ): | UB2000-F42-I-V15 | Schaltabstand (max.): | 2000 mm | Betriebsspannung min.: | 10 V/DC | Typ: | UB2000-F42-I-V15 | Betriebsspannung (Bereich): | 10 - 30 V/DC | Betriebsspannung max.: | 30 V/DC | Produkt-Art: | Ultraschall Näherungsschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 222,84* | € 241,07* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 223,24* | € 247,09* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 230,58* | € 249,39* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 230,15* | € 249,61* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 365,56* | € 394,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|