Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs UB4000-30GM-E5-V15 Ultraschall Näherungsschalter UB4000-30GM-E5-V15 M30 PNP 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156160-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     UB4000-30GM-E5-V15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Pepperl+Fuchs UB4000-30GM-E5-V15 Ultraschall Näherungsschalter UB4000-30GM-E5-V15 M30 PNP 1 St.

Ultraschallsensor Serie UB

Extrem große Schaltabstände
Unempfindlich gegen ungünstige Umgebungsbedingungen
Sehr kleine Blindzone
Lerneingang ("Teach-In")
Temperaturkompensation
Synchronisationsmöglichkeiten

In allen Industriebereichen, in denen raue Umwelteinflüsse wie Staub, Schmutz, Rauch oder Dampf auf Sensoren einwirken, stellt der Ultraschallsensor die ideale Lösung zur berührungslosen Positions- und Abstandsmessung dar. Er lässt sich auf engstem Raum einbauen und ist "Teach-In" konfigurierbar. Objekte aus den verschiedensten Materialien (auch transparente) können unabhängig von Form und Farbe millimetergenau erfasst werden.

Ausstattung:
Mit Deaktivierungsmöglichkeit (Stand-By über den Sync.-Eingang) · Unempfindlich gegen Pressluft.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 5 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M30 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Produktabmessung, Höhe: 108 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Schaltabstand (max.): 4000 mm · Schutzart: IP65 · Sensor-Besonderheiten: LED-Anzeige

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 40 mm x 108 mm
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
108 mm
Marke:
Pepperl+Fuchs
Schutzart:
IP65
Baugröße (Sensoren):
M30
Anschluss (Sensoren):
M12|ツ| 5 polig
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Sensor-Besonderheiten:
LED-Anzeige
Typ (Hersteller-Typ):
UB4000-30GM-E5-V15
Schaltabstand (max.):
4000 mm
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Typ:
UB4000-30GM-E5-V15
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Produkt-Art:
Ultraschall Näherungsschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 213,58*
€ 232,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 214,50*
€ 232,69*
Frei Haus
ab € 215,36*
€ 234,48*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 210,51*
€ 235,32*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 338,18*
€ 368,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,56*
€ 438,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,63*
€ 436,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,94*
€ 431,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,56*
€ 414,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,18*
€ 402,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
79 3440 52 05
ab € 10,43*
Zubehör
Binder
79 3444 55 05
ab € 13,68*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 30
ab € 1,388*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V15-G-2M-PVC
ab € 8,02*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
UB-PROG2
ab € 84,38*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.