Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs UB1000-18GM75-E5-V15 Ultraschall Näherungsschalter UB1000-18GM75-E5-V15 M18 PNP 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156158-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     UB1000-18GM75-E5-V15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Pepperl+Fuchs UB1000-18GM75-E5-V15 Ultraschall Näherungsschalter UB1000-18GM75-E5-V15 M18 PNP 1 St.

Ultraschallsensor Serie UB

Extrem große Schaltabstände
Unempfindlich gegen ungünstige Umgebungsbedingungen
Sehr kleine Blindzone
Lerneingang ("Teach-In")
Temperaturkompensation
Synchronisationsmöglichkeiten

In allen Industriebereichen, in denen raue Umwelteinflüsse wie Staub, Schmutz, Rauch oder Dampf auf Sensoren einwirken, stellt der Ultraschallsensor die ideale Lösung zur berührungslosen Positions- und Abstandsmessung dar. Er lässt sich auf engstem Raum einbauen und ist "Teach-In" konfigurierbar. Objekte aus den verschiedensten Materialien (auch transparente) können unabhängig von Form und Farbe millimetergenau erfasst werden.

Ausstattung:
Mit Deaktivierungsmöglichkeit (Stand-By über den Sync.-Eingang).

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 5 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M18 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Schaltabstand (max.): 1000 mm · Schutzart: IP65 · Sensor-Besonderheiten: LED-Anzeige

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 18 mm x 85 mm
Produktabmessung, Ø:
18 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Marke:
Pepperl+Fuchs
Schutzart:
IP65
Baugröße (Sensoren):
M18
Anschluss (Sensoren):
M12|ツ| 5 polig
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Sensor-Besonderheiten:
LED-Anzeige
Typ (Hersteller-Typ):
UB1000-18GM75-E5-V15
Schaltabstand (max.):
1000 mm
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Typ:
UB1000-18GM75-E5-V15
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Produkt-Art:
Ultraschall Näherungsschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,26*
€ 401,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,57*
€ 400,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,90*
€ 392,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,75*
€ 381,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,11*
€ 367,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
99-0536-14-05
ab € 15,27*
Sonstiges
Contrinex
606 000 009
ab € 10,52*
Sonstiges
Lumberg Automation
11373-1
ab € 10,47*
Sonstiges
Lumberg Automation
11374-1
ab € 12,67*
Sonstiges
Lumberg Automation
29637-1
ab € 12,76*
Sonstiges
Lumberg Automation
40212-1
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.