Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Jalousieaktor HmIP-BBL-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1561423-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     151333A0
EAN/GTIN:
     4047976513338
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor
Homematic IP Funk Jalousieaktor HmIP-BBL-2

Homematic IP Jalousieaktor für Markenschalter

Integrierbar in bestehende Marken-Schalterserien
Aktor zur automatisierten Steuerung von Jalousien, Raffstores, Rollläden
Ermöglicht die exakte Einstellung der Lamellenposition
Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils

Der Homematic IP Jalousieaktor für Markenschalter ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und ermöglicht die automatisierte Steuerung von Jalousien, Raffstores, Rollläden und Markisen über alle gängigen Rohrmotoren.

Nach der Inbetriebnahme mit automatischer Kalibrierfahrt können individuelle Wochenprofile, auch abhängig vom Sonnenauf- und Sonnenuntergang, definiert werden. So wird die Jalousie beispielsweise werktags nach Sonnenaufgang, aber nicht vor 06:30 Uhr heraufgefahren. Der Jalousieaktor zeichnet sich besonders durch die exakt einstellbare Lamellenposition von Raffstores und Jalousien aus. Zudem ist ein Aussperr-, Sturm- und Wärmeschutz in Kombination mit der Homematic IP App und weiteren Geräten möglich.

Der Jalousieaktor für Markenschalter ist für den Einbau in klassische Unterputzdosen geeignet und lässt sich mithilfe unserer Adapter in bestehende Schalterserien der führenden Hersteller integrieren. So können die vorhandenen Rahmen und Wippen einfach weitergenutzt werden.

Erst einmal montiert, lässt sich der angeschlossene Schattenspender per Homematic IP App, mithilfe der Homematic IP Fernbedienung oder ganz klassisch direkt über die Tasterwippe des Schalters bedienen.

Dank der geringen Standby-Leistungsaufnahme von maximal 0,2 Watt, muss man sich über die laufenden Energiekosten keine Gedanken machen.

Ausstattung:
Bedienung per Sprache · Unterputzaktor zum Steuern von Jalousien, Rollläden und Markisen · Ermöglicht eine exakte Einstellung der Lamellenposition bei Raffstores oder Jalousien · Komfortable Bedienung über die Homematic IP App, per Homematic IP Fernbedienung oder direkt über die Tasterwippe des Schalters · Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren · Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils ermöglicht zeitgesteuertes Hoch- und Herunterfahren von Jalousien/Rollläden und die Einstellung der Lamellenposition · Komfortable Steuerung abhängig vom Sonnenauf- und Untergang · Sturm- und Frostschutzautomatik verhindert eine Beschädigung der Jalousien, Rollläden oder Markisen bei ungünstigen Wetterverhältnissen · Kompakte Bauform zum Einbau in Standard-Unterputzdosen · Integration auch in bestehende Schalterserien durch Nutzung vorhandener Rahmen und Wippen · Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar: Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, düwi, Kopp · Für die Installation muss ein Neutralleiter vorhanden sein · Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (ohne Folgekosten), der Homematic Zentrale CCU3 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa (separate Basisstation erforderlich) · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Montageart: Unterputz · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Produktabmessung, Tiefe: 37 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 220 m · Schaltleistung (max.): 500 VA · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Stromaufnahme: 2.2 A max. · Leistungsaufnahme (Ruhebetrieb): 0.2 W · Relais: 1 x Wechsler, 1 x Schließer.

Lieferumfang:
Homematic IP Jalousieaktor · Montagezubehör · Anleitung.

Hinweis:
Dieses Produkt ist nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 71 x 71 x 37 mm
Produktabmessung, Tiefe:
37 mm
Produktabmessung, Höhe:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
Homematic IP
Schutzart:
IP20
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Unterputz
Reichweite max. (im Freifeld):
220 m
Betriebsspannung:
230 V
Schaltleistung (max.):
500 VA
Frequenz (LOV):
868 MHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa (separate Basisstation erforderlich)
Produkt-Art:
Jalousieaktor
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, homematic ip jalousieaktor, jalousieaktor, Homematic IP, 151333A0, HmIP-BBL-2, Hausautomation, Funk
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 59,10*
€ 75,14*
€ 5,00*
ab € 59,19*
€ 75,25*
Frei Haus
ab € 60,28*
€ 76,59*
1 Tag
28
€ 2,90*
ab € 62,28*
€ 78,98*
Lager 102
105
Frei Haus
ab € 65,26*
€ 83,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
eQ-3
103263A2A
ab € 2,20*
Sonstiges
eQ-3
103478A2A
ab € 2,14*
Sonstiges
HomeMatic
103090
ab € 2,20*
Sonstiges
HomeMatic
103091
ab € 2,20*
Sonstiges
HomeMatic
103092
ab € 2,16*
Sonstiges
HomeMatic
103093
ab € 2,17*
Sonstiges
HomeMatic
103096
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.