| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-24438029 Herst.-Nr.: 103093 EAN/GTIN: 4047976030934 |
| |
|
| | |
| - Sie können (vorhandene) Schalter bei geeigneter Verdrahtung durch folgende Funk-Aktoren der HomeMatic-Serie tauschen:
- Funk-Schaltaktor (HM-LC-Sw1PBU-FM)
- Funk-Dimmaktor (HM-LC-Dim1TPBU-FM)
- Funk-Rolladenaktor (HM-LC-BI1PBU-FM)
- Mit dem Adapter für Merten B1-Schalterserien lassen sich folgende Schalterserien integrieren:
- System M
- Atelier-M
- 1-M
- M-Plan
- M-Plan Echtglas
- M-Smart
- M-ARC
- M-Star
- Atelier-Basis
- M1 Basis
Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 75 mm | | Verpackungstiefe | 75 mm | | Verpackungshöhe | 50 mm | | Paketgewicht | 25.6 g | Technische Details | Produktfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Breite | 52 mm | | Tiefe | 52 mm | | Höhe | 18 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |