Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Transistor (BJT) - diskret BC337-25 TO-92 Anzahl Kanäle 1 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155900-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC337-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
Diotec Transistor (BJT) - diskret BC337-25 TO-92 Anzahl Kanäle 1 NPN

Bipolar-Standard-Leistungstransistor

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 800 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 100 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 1 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 300 mA · Gehäuseart (Halbleiter): TO-92 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Kollektor Reststrom I(CES): 100 nA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 45 V · Leistung (max) P(TOT): 625 mW · Montageart: Durchführungsloch · Transitfrequenz f(T): 100 MHz · VCE Sättigung (max.): 700 mV

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-92
Ausführung (Transistoren):
NPN
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
BC337-25
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor Reststrom I(CES):
100 nA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
45 V
Collector-Strom I(C):
800 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
300 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
1 V
DC Stromverstärkung (hFE):
100
Leistung (max) P(TOT):
625 mW
Transitfrequenz f(T):
100 MHz
VCE Sättigung (max.):
700 mV
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, kleinleistungstransistor, Diotec, BC337-25, Transfer Resistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7185
50
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0784*
1000
€ 4,00*
ab € 0,08*
€ 0,08*
25
€ 5,95*
ab € 0,06*
€ 0,1262*
10 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0852*
€ 0,2087*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0669*
€ 0,0796
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0641*
€ 0,0763
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.