| |
|
| Artikel-Nr.: 102-155899-BP Herst.-Nr.: 620 200 305 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Contrinex Reflexions-Lichttaster LTK-1120-303 620 200 305 hellschaltend 1 St.
M12 Lichtschranke
Große Schaltabstände. Sichtbares Rotlicht. Fenster aus Glas, daher kratzfest und problemlos zu reinigen.
Technische Daten: Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Baugröße (Sensoren): M12 · Betriebsspannung max.: 36 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend · Gehäuseart (Sensoren): MSOP-10 · Kabellänge: 2.00 m · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 300 mm · Schalt-Frequenz: 1000 Hz · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 50 mm | Marke: | Contrinex | Schutzart: | IP67 | Baugröße (Sensoren): | M12 | Anschluss (Sensoren): | Kabel|ツ| offenes Ende | Funktionen (Lichtschranken): | hellschaltend | Gehäuseart (Sensoren): | MSOP-10 | Typ (Hersteller-Typ): | LTK-1120-303 | Reichweite max. (im Freifeld): | 300 mm | Schalt-Frequenz: | 1000 Hz | Betriebsspannung min.: | 10 V/DC | Betriebsspannung (Bereich): | 10 - 36 V/DC | Betriebsspannung max.: | 36 V/DC | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +55 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Reflexions-Lichttaster | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 70,04* | € 92,31* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,03* | € 92,32* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 72,96* | € 93,23* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,31* | € 169,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|