Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Induktiver Näherungsschalter M18 quasi bündig Analog Spannung DW-AD-509-M18-390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155892-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     320 020 116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Contrinex Induktiver Näherungsschalter M18 quasi bündig Analog Spannung DW-AD-509-M18-390

Induktiver Näherungsschalter mit Analogausgang

Großer Erfassungsbereich, sehr gute Auflösung (keine Digitalisierung). Hervorragende Temperaturstabilität des Schaltabstandes. Wirtschaftlich infolge nicht linearisierter Übertragungsfunktion.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausgänge (Sensoren): Analog Spannung · Baugröße (Sensoren): M18 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 15 V/DC · Einbauart (Sensoren): quasi bündig · Gehäusematerial: Messing · Kabellänge: 2.00 m · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Schalt-Frequenz: 500 Hz · Schaltabstand (max.): 10 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 18 mm x 50 mm
Produktabmessung, Ø:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
Contrinex
Schutzart:
IP67
Baugröße (Sensoren):
M18
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Einbauart (Sensoren):
quasi bündig
Ausgänge (Sensoren):
Analog Spannung
Typ (Hersteller-Typ):
DW-AD-509-M18-390
Schaltabstand (max.):
10 mm
Schalt-Frequenz:
500 Hz
Betriebsspannung min.:
15 V/DC
Typ:
DW-AD-509-M18-390
Betriebsspannung (Bereich):
15 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor 10mm, Contrinex, 320 020 116, DW-AD-509-M18-390, induktiver näherungsschalter, näherungsschalter mit analogausgang
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,36*
€ 104,75*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 81,22*
€ 104,77*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 153,44*
€ 193,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
606 000 009
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.