Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Induktiver Näherungsschalter M8 quasi bündig PNP DW-AS-503-M8-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155851-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     320-520-531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Contrinex Induktiver Näherungsschalter M8 quasi bündig PNP DW-AS-503-M8-001

Induktiver Näherungsschalter (-Sensor) mit großen Schaltabständen

Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeichnet sich durch höchste Qualität, sehr große Schaltabstände und eine außergewöhnlich gute Temperaturstabilität des Schaltpunktes aus.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 3 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M8 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Einbauart (Sensoren): quasi bündig · Gehäusematerial: Messing · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Schalt-Frequenz: 3000 Hz · Schaltabstand (max.): 3 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 60 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Marke:
Contrinex
Schutzart:
IP67
Baugröße (Sensoren):
M8
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Sensoren):
M8|ツ| 3 polig
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Einbauart (Sensoren):
quasi bündig
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
DW-AS-503-M8-001
Schaltabstand (max.):
3 mm
Schalt-Frequenz:
3000 Hz
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Typ:
DW-AS-503-M8-001
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,20*
€ 72,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 56,10*
€ 72,84*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,39*
€ 72,84*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 60,23*
€ 77,48*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 112,52*
€ 138,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
606 000 005
ab € 6,26*
Sonstiges
Hirschmann
933 366-100-1
ab € 7,31*
Sonstiges
Lumberg Automation
12955-1
ab € 9,62*
Sonstiges
Lumberg Automation
17852-1
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.