Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Induktiver Näherungsschalter M12 bündig PNP DW-AS-603-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155820-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     320 820 008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Contrinex Induktiver Näherungsschalter M12 bündig PNP DW-AS-603-M12

Induktiver Näherungsschalter (-Sensor) mit großen Schaltabständen

Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeichnet sich durch höchste Qualität, sehr große Schaltabstände und eine außergewöhnlich gute Temperaturstabilität des Schaltpunktes aus.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M12 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Einbauart (Sensoren): bündig · Gehäusematerial: Messing · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Schalt-Frequenz: 3000 Hz · Schaltabstand (max.): 2 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 60 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Marke:
Contrinex
Schutzart:
IP67
Baugröße (Sensoren):
M12
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Sensoren):
M12|ツ| 4 polig
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Einbauart (Sensoren):
bündig
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
DW-AS-603-M12
Schaltabstand (max.):
2 mm
Schalt-Frequenz:
3000 Hz
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Typ:
DW-AS-603-M12
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, Contrinex, 320 820 008, DW-AS-603-M12, induktiver näherungssensor-schalter, näherungsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,65*
€ 43,61*
€ 4,00*
ab € 31,67*
€ 43,61*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 33,00*
€ 44,38*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 45,81*
€ 59,77*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 69,87*
€ 88,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
09-3432-00-04
ab € 8,11*
Sonstiges
Binder
99-0524-14-04
ab € 9,36*
Sonstiges
Binder
99-0524-24-04
ab € 9,67*
Sonstiges
Contrinex
606 000 007
ab € 7,34*
Sonstiges
Lumberg Automation
11441-1
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.