Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Induktiver Näherungsschalter M8 bündig PNP DW-AS-603-M8-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155815-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     320-520-036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Contrinex Induktiver Näherungsschalter M8 bündig PNP DW-AS-603-M8-001

Induktiver Näherungsschalter (-Sensor) mit großen Schaltabständen

Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeichnet sich durch höchste Qualität, sehr große Schaltabstände und eine außergewöhnlich gute Temperaturstabilität des Schaltpunktes aus.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 3 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M8 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Einbauart (Sensoren): bündig · Gehäusematerial: Edelstahl · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Schalt-Frequenz: 3000 Hz · Schaltabstand (max.): 1.5 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 45 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Marke:
Contrinex
Schutzart:
IP67
Baugröße (Sensoren):
M8
Gehäusematerial:
Edelstahl
Anschluss (Sensoren):
M8|ツ| 3 polig
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Einbauart (Sensoren):
bündig
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
DW-AS-603-M8-001
Schaltabstand (max.):
1.5 mm
Schalt-Frequenz:
3000 Hz
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Typ:
DW-AS-603-M8-001
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,61*
€ 43,03*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,72*
€ 43,04*
Lager 102
64
Frei Haus
ab € 33,54*
€ 45,87*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 42,43*
€ 56,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
606 000 005
ab € 6,29*
Sonstiges
Hirschmann
933 366-100-1
ab € 7,32*
Sonstiges
Lumberg Automation
12955-1
ab € 9,58*
Sonstiges
Lumberg Automation
17852-1
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.