Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1556866 LED bedrahtet Weiß Rund 10 mm 80000 mcd 20 ° 30 mA 3.6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1556866-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1556866
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
tru components led bedrahtet weiß
led bedrahtet
led bedrahtet weiß
TRU COMPONENTS 1556866 LED bedrahtet Weiß Rund 10 mm 80000 mcd 20 ° 30 mA 3.6 V

LED Weiß 10 mm, Superhell "LowCost"

Hohe Lichtstärke
Wasserklares Gehäuse
Großer Abstrahlwinkel

Diese superhelle, weiße LED zeichnet sich durch eine enorm hohe Leuchtkraft bei gleichzeitig großem Abstrahlwinkel aus! Zudem ist sie eine optimale Alternative zu teueren, weißen Marken-LEDs und für Standardanwendungen hervorragend geeignet.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 20 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 3.6 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Farb-Temperatur: 10000 K · Farbwiedergabeindex: 75 Ra · Gehäuseart (LEDs): 10 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Lichtstärke I(V): 80000 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Typ: LED-10-80.000W

Hinweis:
Nicht direkt in den Schein blicken! Gefahr von Netzhautschädigung!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
weiß
Gehäuseart (LEDs):
10 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Farbwiedergabeindex:
75 Ra
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
3.6 V
Lichtstärke I(V):
80000 mcd
Abstrahlwinkel:
20 °
Typ:
LED-10-80.000W
Farb-Temperatur:
10000 K
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1556866, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
639
1
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,52*
3
€ 4,00*
ab € 1,42*
€ 2,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kingbright
RTF 1090
ab € 0,21*
Sonstiges
Signal Construct
SMB1149
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.