| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S386881 Herst.-Nr.: 1556866 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diese superhelle, weiße LED zeichnet sich durch eine enorm hohe Leuchtkraft bei gleichzeitig großem Abstrahlwinkel aus! Zudem ist sie eine optimale Alternative zu teueren, weißen Marken-LEDs und für Standardanwendungen hervorragend geeignet. Features: Hohe Lichtstärke Wasserklares Gehäuse Großer Abstrahlwinkel Hinweise: Nicht direkt in den Schein blicken! Gefahr von Netzhautschädigung! Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Typ: | LED-10-80.000W | Bauart: | radial bedrahtet | Gehäuse: | 10 mm | Linsenform: | Rund | Ausführung: | Klar | Durchlassstrom I(F): | 30 mA | Durchlassspannung U(F): | 3.6 V | Lichtstärke I(V): | 80000 mcd | Abstrahlwinkel: | 20 ° | Herstellerfarbe: | Weiß | Farbwiedergabeindex: | 75 Ra | Farb-Temperatur: | 10000 K | Produkt-Art: | LED bedrahtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, LED, beleuchtungs-LED |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,28* | € 2,54* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,43* | € 2,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|