Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret TIP31C TO-220AB Anzahl Kanäle 1 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155452-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TIP31C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret TIP31C TO-220AB Anzahl Kanäle 1 NPN

Leistungstransistor (ST Microelectronics®)

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 3 A · DC Stromverstärkung (hFE): 10 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 4 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 3 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Kollektor Reststrom I(CES): 300 µA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 100 V · Leistung (max) P(TOT): 2 W · Montageart: Durchführungsloch · VCE Sättigung (max.): 1.2 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
STMicroelectronics
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AB
Ausführung (Transistoren):
NPN
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
TIP31C
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor Reststrom I(CES):
300 µA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
100 V
Collector-Strom I(C):
3 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
3 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
4 V
DC Stromverstärkung (hFE):
10
Leistung (max) P(TOT):
2 W
VCE Sättigung (max.):
1.2 V
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, STMicroelectronics, TIP31C, 485-9755, 497-2615-5-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,68*
Lager 102
639
5
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,71*
1
€ 6,90*
ab € 0,255*
€ 0,765*
5
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.