Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner DIN A4 Rückenbreite: 50 mm Rot Wolkenmarmor 2 Bügel 120007030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554296-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     120007030
EAN/GTIN:
     4003969943216
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner 50 mm

Rückenbreite: 50 mm
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Hebelmechanik
Wolkenmarmor
mit Griffloch
mit Schlitzen
mit Kantenschutz
Werkstoff: 100% recyceltes Papier

Mit Schlitzen im Vorderdeckel für Stabilität und beschriftbarem Rückenschild.

Ausstattung:
Ordner

Technische Daten:
Ausführung der Ablagemechanik: 2 Bügel · Blauer Engel: Ja · Deckblatt vorhanden: Nein · Farbe des Rückens: Rot · Griffloch vorhanden: Ja · Kantenschutz vorhanden: Ja · Produkt-Art: Ordner · Rückenbreite: 50 mm · Schlitze vorhanden: Ja · Sichttasche am Rücken vorhanden: Nein · Typbezeichnung der Ordnermechanik: Hebelmechanik · Typbezeichnung des Motivs: Wolkenmarmor · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · Zertifizerung: Blauer Engel

Weitere Informationen:
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Blauer Engel:
Ja
Zertifizierung:
Blauer Engel
Farbe des Rückens:
Rot
Deckblatt vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite:
50 mm
Produkt-Art:
Ordner
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 1,49*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,44*
€ 1,50*
2 Tage
174
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 1,53*
Lager 102
84
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 1,81*
5 Tage
1454
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,24*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100555310
ab € 3,07*
Ähnlich
Falken
80023302
ab € 1,65*
Ähnlich
Leitz
10505025
ab € 3,05*
Ähnlich
Soennecken
3328
ab € 1,51*
Ähnlich
Soennecken
3421
ab € 2,04*
Ähnlich
Soennecken
3432
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.