| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1554044-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1554044 EAN/GTIN: 4003969939233 |
| |
|
| | |
| Dokumententasche DIN C5 Transparent mit Selbstklebung 250 St.
Dokumententasche DIN C5 240 x 185 mm (B x H) LDPE, recycelt transparent 250 St./Pack.
Dicke der Folie: 40 µm mit Selbstklebung Werkstoff: LDPE, recycelt Farbe: transparent 250 St./Pack.
Zum Anbringen von Begleitpapieren außen an der Sendung.
Ausstattung: Dokumententasche
Technische Daten: Dicke der Folie: 40 µm · Format des Umschlages: DIN C5 · Herstellerfarbe: Transparent · Verschlusstechnik: mit Selbstklebung · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Dokumententasche
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 250 St. | Herstellerfarbe: | Transparent | Farbe: | transparent | Format des Umschlages: | DIN C5 | Verschlusstechnik: | mit Selbstklebung | Dicke der Folie: | 40 µm | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Dokumententasche | Produkt-Art: | Dokumententasche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 8,66* | € 12,36* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 8,37* | € 12,37* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,33* | € 16,72* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,46* | € 17,93* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 16,36* | € 22,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04984* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|