Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche C5 ohne Druck Polyethylen-Folie 250 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-161034500
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     161034500
EAN/GTIN:
     4003969939233
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Zum Anbringen von Begleitpapieren außen an der Sendung.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumententasche
Format:
DIN C5
Maße:
240 x 185 mm (B x H)
Dicke der Folie:
35 µm
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
dokumentenecht:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Dokumentenumschlag, Dokumentenumschläge, Einstecktaschen, Lieferscheintaschen, Verpackungsmaterialien
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 7,22*
€ 11,04*
Lager 1682
2490
1
€ 5,95*
ab € 8,46*
€ 12,13*
1
€ 4,00*
ab € 11,48*
€ 16,75*
1 Tag
302
1
Frei Haus
ab € 12,51*
€ 18,01*
4 Tage
2975
1
€ 5,45*
ab € 16,25*
€ 22,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,13*
€ 14,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,90*
€ 14,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,35*
€ 13,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,63*
€ 12,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03384* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vereinigte Papierwarenfabriken
2FVDO335113PCR
ab € 16,28*
Ähnlich
HEAD
1554042
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.