| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1553619-BP Herst.-Nr.: 1553619 EAN/GTIN: 4016139192109 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT ZD-159 Lötrauchabsaugung 230 V/AC 23 W
Lötrauchabsaugung mit Ventilator
Doppelfunktion Absaugung u. Ventilator Geräuscharm & robust Aktivkohlefilter Luftdurchsatz 0.2-1.2 m³/min
Der praktische Lötrauchabsauger lässt sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten betreiben und kann optional auch als Tischventilator eingesetzt werden. Die Absaugung kann sowohl stehend als auch hängend verwendet werden. Der Aktivkohlefilter kann problemlos getauscht werden.
Warum sollten Sie eine Lötrauchabsaugung verwenden? Beim Löten werden oft kolophoniumhaltige Zusätze, Gase und Aerosole freigesetzt, die Haut und Atemwege reizen. Dank dem Lötrauchabsauger mit Aktivkohlefilter werden die Schadstoffe an der Quelle angesaugt und ausgefiltert. Direkter Haut- und Atemkontakt sowie Diffusion in den Raum werden verhindert.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC · Geräusch-Entwicklung (max.): 45 dBA · Gewicht: 1042 g · Leistung (max.): 23 W · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 217 mm · Produktabmessung, Länge: 185 mm · Weitere technische Daten: Luftdurchsatz 0.2-1.2 m³/min
Lieferumfang: 1x Filter,1x Ventilator
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 185 x 135 x 217 mm | Produktabmessung, Höhe: | 217 mm | Produktabmessung, Länge: | 185 mm | Produktabmessung, Breite: | 135 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Leistung (max.): | 23 W | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Geräusch-Entwicklung (max.): | 45 dBA | Gewicht: | 1042 g | Produkt-Art: | Lötrauchabsaugung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötdampfabsorber, TOOLCRAFT, 1553619, ZD-159, rauchabsaugung, absaugung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,09* | € 38,16* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,07* | € 38,17* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,49* | € 77,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|