Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament XYZprinting PLA 1.75 mm Gelb 600 g Junior


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1550775-BP
Hersteller:
     XYZprinting
Herst.-Nr.:
     RFPLCXEU0EC
EAN/GTIN:
     4715872741598
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Filament XYZprinting PLA 1.75 mm Gelb 600 g Junior

PLA-Filament für da Vinci Junior

3D-Druck-Material aus PLA
1,75 mm Durchmesser
Filament mit 600 g Filament
Speziell geeignet für XYZ Printing Junior Drucker

Die da Vinci Jr., -Mini w und -miniMaker 3D Drucker verwenden einfach austauschbare Filamente.

Ihr da Vinci Modell zeigt Ihnen wie viel Filament die Spule enthält und benachrichtigt Sie, wenn das Filament zur Neige geht.

Die Packung enthält das Filament sowie den NFC Chip zur Erkennung des Materials.

Ausstattung:
Passend für:
XYZprinting da Vinci Jr. 1.0
XYZprinting da Vinci Jr. 1.0 w
XYZprinting da Vinci Jr. 1.0 3in1
XYZprinting da Vinci Mini w
XYZprinting da Vinci miniMaker

Technische Daten:
Drucktemperatur max.: 210 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Gelb · Filament-Material: PLA · Gewicht: 600 g · Weitere technische Daten: Junior

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
XYZprinting
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Gelb
Filament-Material:
PLA
Drucktemperatur max.:
210 °C
Gewicht:
600 g
Produkt-Art:
Filament
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,80*
€ 39,53*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 28,18*
€ 39,54*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 35,48*
€ 48,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.