Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Transistor (BJT) - diskret BC546B TO-92 Anzahl Kanäle 1 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155004-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC546B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Diotec Transistor (BJT) - diskret BC546B TO-92 Anzahl Kanäle 1 NPN

Bipolar-Standard-Leistungstransistor

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 100 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 150 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 5 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 10 µA · Gehäuseart (Halbleiter): TO-92 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Kollektor Reststrom I(CES): 15 nA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 65 V · Leistung (max) P(TOT): 500 mW · Montageart: Durchführungsloch · Transitfrequenz f(T): 300 MHz · VCE Sättigung (max.): 600 mV

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-92
Ausführung (Transistoren):
NPN
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
BC546B
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor Reststrom I(CES):
15 nA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
65 V
Collector-Strom I(C):
100 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
10 µA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
5 V
DC Stromverstärkung (hFE):
150
Leistung (max) P(TOT):
500 mW
Transitfrequenz f(T):
300 MHz
VCE Sättigung (max.):
600 mV
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, Diotec, BC546B, Transfer Resistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0306*
€ 0,046*
Lager 102
20388
50
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0478*
1
€ 6,90*
ab € 0,0304*
€ 0,05*
25
€ 5,95*
ab € 0,0256*
€ 0,0502*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0478*
€ 0,0569
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,046*
€ 0,055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0441*
€ 0,0525
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,0518
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.