| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1550001-BP Herst.-Nr.: 1717,0055-126 EAN/GTIN: 4016139191171 |
| |
|
| | |
| Basetech Druckerpatrone ersetzt HP 920XL,CD975AE,CD972AE,CD973AE,CD974AE Kompatibel Kombi-Pack Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb BTH67 1717,0055-126
Basetech Tintenpatronen Kombi-Pack
4er-Pack: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb 100% kompatible Tintenpatrone für Tintenstrahldrucker und -Multifunktionsgeräte Vergleichbare Druckqualität zum Original Maximaler Sparfaktor für Vieldrucker
So einfach kann Sparen sein. Die kompatiblen Basetech Tintenpatronen garantieren in Qualität, Handhabung und Druckergebnis eine vergleichbare Alternative zum Original - aber zu einem bedeutend günstigeren Preis.
Technische Daten: Ersetzt Orignal-Typ: 920XL,CD975AE,CD972AE,CD973AE,CD974AE · Kompatible Geräte (nur für Suche): Officejet;OJ;6500;6500 Wireless;6500A;6500A Plus;7000;7000 Wide;7500A;7500A Wide;E910a · Passend für Geräte des Herstellers: HP · Passend für die Modelle (Drucker): Officejet 6500,Officejet 6500 Wireless,Officejet 6500A e-All-in-One,Officejet 6500A Plus e-All-in-One,Officejet 7000 Wide,Officejet 7500A Wide e-All-in-One (E910a) · Seiten-Reichweite: 1200 / 3x 1100 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte · Verpackungstyp (Tinte/Toner): Kombi-Pack
Lieferumfang: Tintenpatrone Schwarz (36 ml),Tintenpatrone Cyan (13 ml),Tintenpatrone Magenta (13 ml),Tintenpatrone Gelb (13 ml).
Hinweis: Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): | CD971AE;CD975AE;CD972AE;CD973AE;CD974AE;HP 920;HP 920XL | Kompatible Geräte (nur für Suche): | Officejet;OJ;6500;6500 Wireless;6500A;6500A Plus;7000;7000 Wide;7500A;7500A Wide;E910a | Passend für Drucker (Kurzform Print): | <b>Officejet</b> 6500|ツ| 6500 Wireless|ツ| 6500A|ツ| 6500A Plus|ツ| 7000 Wide Format|ツ| 7500A Wide e-AiO E910a <b>(Inkl. Chip)</b> | Passend für die Modelle: | Officejet 6500|ツ| Officejet 6500A e-All-in-One|ツ| Officejet 6500A Plus e-All-in-One|ツ| Officejet 6500 Wireless|ツ| Officejet 7000 Wide|ツ| Officejet 7500A Wide e-All-in-One (E910a) | Marke: | Basetech | Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: | Schwarz | Cyan | Magenta | Gelb | Tinten-,Toner-Ausführung: | Kompatibel | Passend für Geräte des Herstellers: | HP | Verpackungstyp (Tinte/Toner): | Kombi-Pack | Ersetzt Orignal-Typ: | 920XL | CD975AE | CD972AE | CD973AE | CD974AE | Herst.-Teilenr.: | 1717|ツ|0055-126 | Seiten-Reichweite: | 1200 / 3x 1100 Seiten | Kurznummer: | BTH67 | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tinte | Passend für die Modelle (Drucker): | Officejet 6500 | Officejet 6500 Wireless | Officejet 6500A e-All-in-One | Officejet 6500A Plus e-All-in-One | Officejet 7000 Wide | Officejet 7500A Wide e-All-in-One (E910a) | Produkt-Art: | Druckerpatrone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone, Basetech, 1717, 0055-126, BTH67, tintenpatrone |
| | |
| |