Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Handy Anschlusskabel [1x USB-C® Stecker - 1x USB] 1.20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1549979-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-DG930IBEGWW-B
EAN/GTIN:
     4016139191010
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Samsung Handy Anschlusskabel [1x USB-C™ Stecker - 1x USB] 1.20 m

Samsung EP-DG950 USB auf USB-C™ Daten-/ Ladekabel

Hochwertiges Samsung USB auf USB-C™-Kabel
Schneller Datentransfer
Kompatibel mit allen Geräten mit USB Typ-C-Anschluss
Schnelles Laden von mobilen Endgeräten

Mit dem Schnellladekabel von Samsung können in unglaublich kurzer Zeit Daten übertragen und mobile Endgeräte geladen werden.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C™ Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Ausführung (allgemein): Datenkabel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Handy · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.20 m · Passend für (Details): Geräte mit USB-C Anschluss · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Samsung Datenkabel/ Ladekabel USB auf USB-C™ ,Der Artikel wird in einer sog. frustfreien Verpackung geliefert.

Hinweis:
B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung)
Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.20 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB
Passend für (Details):
Geräte mit USB-C Anschluss
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Handy
Steckerausführung:
gerade
Ausführung (allgemein):
Datenkabel
Produkt-Art:
Handy Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: 04016139191010, Samsung, EP-DG930IBEGWW-B, EP-DG930
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
127
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 6,47*
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 6,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.