| |
|
| Artikel-Nr.: 102-154996-BP Herst.-Nr.: LEDTREIB61 EAN/GTIN: 4021553765013 |
| |
|
| | |
| Barthelme LED-Konverter 700 mA Betriebsspannung max.: 24 V/DC
Power-LED-Konverter für Gleichspannung
Dieser Konverter eignet sich zum Betreiben von High-Power-LEDs mit 350 mA bzw. 700 mA Betriebsstrom. Bei einer Eingangsspannung von 11 - 15 Volt können maximal 3 LEDs in Reihe angeschlossen werden. Bei einer Eingangsspannung von 22 - 24 Volt sind es maximal 6 LEDs. Eingangsseitig besitzt der Konverter einen Mini-AMP Anschluss - Sekundärseitig offene Drahtenden.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Stecker,Kabel, offenes Ende · Ausgangsstrom (max.): 700 mA · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 40 x 18 x 12 mm | Produktabmessung, Höhe: | 12 mm | Produktabmessung, Länge: | 40 mm | Produktabmessung, Breite: | 18 mm | Ausgangsstrom (max.) - gerundet: | 700 mA | Marke: | Barthelme | Anschluss (Bauelemente): | Stecker | Kabel|ツ| offenes Ende | Ausgangsstrom (max.): | 700 mA | Betriebsspannung min.: | 10 V/DC | Betriebsspannung (Bereich): | 10 - 24 V/DC | Betriebsspannung max.: | 24 V/DC | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | LED-Konverter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,94* | € 19,82* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,63* | € 19,90* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,22* | € 20,33* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,46* | € 21,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|