Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DK-1521-V-1 Netzwerkkabel CAT 5e F/UTP 0.20 mm² Lichtgrau (RAL 7035) 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1548892-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1521-V-1
EAN/GTIN:
     4016032241119
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Digitus DK-1521-V-1 Netzwerkkabel CAT 5e F/UTP 0.20 mm² Lichtgrau (RAL 7035) 100 m

DIGITUS Professional CAT 5e

Technische Daten:
AWG max.: 24 · Außen-Durchmesser: 6.10 mm · Frequenz (max.): 100 MHz · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Isolationsmaterial: Polyethylen · Kabel-Besonderheiten: Simplex,verdrillte Paare,Folienschirm,Paarschirm,starrer Innenleiter · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.20 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): F/UTP · Temperaturbereich, bewegt (max.): 50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): 0 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): 60 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
0.20 mm²
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.20 mm²
Frequenz (max.):
100 MHz
Marke:
Digitus
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyethylen
Kabel-Besonderheiten:
Simplex | verdrillte Paare | Folienschirm | Paarschirm | starrer Innenleiter
Farbe:
grau
Schirmung (Netzwerkkabel):
F/UTP
Herst.-Teilenr.:
DK-1521-V-1
Typ (Hersteller-Typ):
DK-1521-V-1
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG max.:
24
Außen-Durchmesser:
6.10 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
-20 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
60 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 33,21*
€ 34,73*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 33,21*
€ 34,74*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,49*
€ 36,08*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 37,28*
€ 38,91*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,88*
€ 83,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,7988* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.