Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel blanko HO300 Schreibunterlage Blanko Weiß (B x H) 595 mm x 410 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1547923-BP
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HO300
EAN/GTIN:
     4004360957581
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Sigel blanko HO300 Schreibunterlage Blanko Weiß (B x H) 595 mm x 410 mm

SIGEL HO300 Papier-Schreibunterlage, blanko, 595x410 mm, 30 Blatt

Blanko Papier-Schreibtisch-Unterlage zum Abreißen
30 Blatt hochwertiges Papier (80g/m2) im extra großen Format 59,5 x 41 cm
Stabiler Rückendeckel aus Karton (600g/m2) zur sicheren Planlage
Als Abreißblock mit stabiler Leimung an der Unterkante und partiell an der Oberkante gegen Eselsohren

Neutrale, universell verwendbare Schreibunterlage, Farbe weiß, in hoher Papierqualität (80 g/m²) mit 30 Blatt, im Format 595x410 mm. Mit extra viel Raum für Ihre Notizen. Die stabile Leimung an der Unterkante und partiell an der Oberkante verhindert ein Umknicken der Ecken. Sichere Planlage durch stabilen Rückendeckel. FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen.

Technische Daten:
Anzahl der Blätter: 30 · Ausführung der Lineatur: blanko · Folienauflage vorhanden: Nein · Grammatur: 80 g/m² · Herstellerfarbe: Weiß · Kalender vorhanden: Nein · Material: Papier · Produktabmessung, Breite: 595 mm · Produktabmessung, Höhe: 410 mm · Stärke: 4 mm · Typbezeichnung der Kalenderaufteilung: Blanko · Typbezeichnung des Motivs: blanko · Verwendung für Kalenderjahr: 2019,2020 · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Schreibunterlage · abwischbar: Nein · recycelbar: Ja · rutschfest: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
30 Blatt
Abmessungen:
(B x H) 595 mm x 410 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
410 mm
Produktabmessung, Breite:
595 mm
Marke:
Sigel
Anzahl der Blätter:
30
Grammatur:
80 g/m²
Kalender vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Folienauflage vorhanden:
Nein
Material:
Papier
rutschfest:
Nein
recycelbar:
Ja
Ausführung der Lineatur:
blanko
Typbezeichnung der Kalenderaufteilung:
Blanko
Typbezeichnung des Motivs:
blanko
Verwendung für Kalenderjahr:
2019 | 2020
abwischbar:
Nein
Stärke:
4 mm
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Schreibunterlage
Produkt-Art:
Schreibunterlage
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,99*
€ 7,11*
1 Tag
108
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,95*
€ 7,64*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 5,10*
€ 7,81*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,02*
€ 8,01*
Lager 102
41
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,38*
€ 11,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.