Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Schreibunterlage HO300 59,5x41cm blanko 30Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-170212201
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HO300
EAN/GTIN:
     4004360957581
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Mit extra viel Raum für Ihre Notizen. Die stabile Leimung an der Unterkante und partiell an der Oberkante verhindert zuverlässig ein Umknicken der Ecken. Sichere Planlage duch stabilen Rückendeckel.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage
Maße:
59,5 x 41 cm (B x H)
Grammatur:
80 g/m²
Stärke:
4 mm
Ausführung der Lineatur:
blanko
Folienauflage vorhanden:
Nein
Kalender vorhanden:
Nein
rutschfest:
Nein
abwischbar:
Nein
recycelbar:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Motiv:
blanko
Anzahl der Blätter:
30 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibunterlage sigel 59,5x41cm, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, Schreibauflagen, Schreibtisch, Schreibtischauflagen, Schreibtischserien, Schreibtischunterlagen, Schreibtischzubehöre, Schreibunterlagen, Tischunterlagen, Unterlagen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,01*
€ 7,08*
Lager 1682
60
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,96*
€ 7,70*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 5,08*
€ 7,88*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,03*
€ 8,08*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,35*
€ 8,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.