Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Schreibunterlage HO300 59,5x41cm blanko 30Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/887/a013887k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/887/a013887k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170212201
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HO300
EAN/GTIN:
     4004360957581
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Mit extra viel Raum für Ihre Notizen. Die stabile Leimung an der Unterkante und partiell an der Oberkante verhindert zuverlässig ein Umknicken der Ecken. Sichere Planlage duch stabilen Rückendeckel.
Weitere Informationen:
Maße:
59,5 x 41 cm (B x H)
Grammatur:
80
Ausführung der Lineatur:
blanko
Folienauflage vorhanden:
Nein
Kalender vorhanden:
Nein
rutschfest:
Nein
abwischbar:
Nein
recycelbar:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Motiv:
blanko
Anzahl der Blätter:
30 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage
Stärke:
4
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibunterlage sigel 59,5x41cm, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, Schreibauflagen, Schreibtisch, Schreibtischauflagen, Schreibtischserien, Schreibtischunterlagen, Schreibtischzubehöre, Schreibunterlagen, Tischunterlagen, Unterlagen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,97*
€ 6,94*
2 Tage
60
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,98*
€ 7,64*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 5,10*
€ 7,81*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,04*
€ 8,01*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,37*
€ 8,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.