Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1547046-BP Herst.-Nr.: 128REV EAN/GTIN: 4014243213475 |
| |
|
|  |  |
 | Chamberlain 128REV Funk-Wandsender 433 MHz Aufputz
Chamberlain 2-Kanal Funk-Wandtaster
Leicht an der Wand zu befestigen Kein Verlegen von Kabeln mehr erforderlich 2 Kanäle zur Steuerung von z. B. 2 Garagentoren
Eleganter Funk-Wandsender mit 2 Kanälen zur Steuerung von z. B. 2 Garagentoren. Dank der kabellosen, batteriebetriebenen Bauweise ist der Sender schnell und einfach an jedem Ort installiert.
Ausstattung: Multiphasensignal für erhöhte Sicherheit · Geeignet für Chamberlain Garagentorantriebe ML510EV (Bestell-Nr. 1547041), ML700EV (Bestell-Nr. 1547042) und ML1000EV (Bestell-Nr. 1547043).
Technische Daten: Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Anzahl Kanäle: 2 · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 3 V · Frequenz (LOV): 433 MHz · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Aufputz · Weitere technische Daten: Batterietyp: CR2032
Lieferumfang: Funk-Wandtaster · Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:  |  | Anzahl Kanäle: | 2 | Herstellerfarbe: | Weiß | Basisstation (Smart Home): | Nicht Erforderlich | Montageart: | Aufputz | Betriebsspannung: | 3 V | Frequenz (LOV): | 433 MHz | Produkt-Art: | Funk-Wandsender |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04014243213475, Chamberlain, 128REV |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 22,66* | € 41,89* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 30,50* | € 41,90* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 32,67* | € 44,12* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|