Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BC337/25TA TO-92 Anzahl Kanäle 1 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-154598-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC337/25TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to-92
ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BC337/25TA TO-92 Anzahl Kanäle 1 NPN

Bipolar-Standard-Leistungstransistor

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 800 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 160 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 1 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 100 mA · Gehäuseart (Halbleiter): TO-92 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Kollektor Reststrom I(CES): 100 nA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 45 V · Leistung (max) P(TOT): 625 mW · Montageart: Durchführungsloch · Transitfrequenz f(T): 100 MHz · VCE Sättigung (max.): 700 mV

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
ON Semiconductor
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
ON Semiconductor
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-92
Ausführung (Transistoren):
NPN
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
BC337/25TA
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor Reststrom I(CES):
100 nA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
45 V
Collector-Strom I(C):
800 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
100 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
1 V
DC Stromverstärkung (hFE):
160
Leistung (max) P(TOT):
625 mW
Transitfrequenz f(T):
100 MHz
VCE Sättigung (max.):
700 mV
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, schalttransistor npn, ON Semiconductor, BC337/25TA, 671-1116, Fairchild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0664*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0508*
€ 0,0751*
Lager 102
1262
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0809*
€ 0,1471*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,048*
€ 0,157*
1 Tag
14051
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,047*
€ 0,5283*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1471*
€ 0,175
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1352*
€ 0,1609
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1323*
€ 0,1574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1078*
€ 0,1283
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,0963
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,413* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.