Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0128 Mauspad Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1545144-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0128
EAN/GTIN:
     4052792035780
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
LogiLink ID0128 Mauspad Rot

LogiLink Mauspad, rot

Material: EVA Schaumstoff + Nylonbezug
Größe: 3 x 220 x 250 mm
Farbe: Rot

Arbeitet perfekt mit allen Mausarten. Mit Kugel, optisch oder Laser.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 220 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 250 x 3 x 220 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
220 mm
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Produkt-Art:
Mauspad
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9479
1
€ 9,90*
ab € 0,72*
€ 1,22*
1
€ 5,00*
ab € 0,73*
€ 1,24*
1
€ 4,50*
ab € 0,85*
€ 1,44*
1
€ 6,78*
ab € 0,86*
€ 1,45*
Lager 102
46
1
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
ID0096
€ 1,24*
Sonstiges
LogiLink
ID0097
€ 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.