Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0128 Mauspad Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57916907
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0128
EAN/GTIN:
     4052792035780
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Produktinformationen "Mauspad, rot" von LogiLink
Arbeitet perfekt mit allen Mausarten. Mit Kugel, optisch oder Laser.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Rot
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
EVA (Ethylene Vinyl Acetate) foam, Nylon
Empfohlene Nutzung
Universal
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
220 mm
Dicke
3 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
ID0096
€ 1,24*
Sonstiges
LogiLink
ID0097
€ 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.