Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L-934SF4BT IR-Emitter 880 nm 50 ° 3 mm radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-154406-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-934SF4BT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter 880nm
Kingbright L-934SF4BT IR-Emitter 880 nm 50 ° 3 mm radial bedrahtet

IR-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 50 ° · Ausführung (LEDs): Klar,Gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 1.3 V · Durchlassstrom I(F): 50 mA · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Leistung: 7 mW · Strahlstärke I(e): 7 mW/sr · Typ: L-934SF4BT · Wellenlänge: 880 nm

Hinweis:
LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden, sollte keine Strombegrenzung integriert sein. Wellenlängen im Infrarotbereich sind für das menschliche Auge nicht sichtbar.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kingbright
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
880 nm
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
Ausführung (LEDs):
Klar | Gefärbt
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
50 mA
Durchlassspannung U(F):
1.3 V
Strahlstärke I(e):
7 mW/sr
Abstrahlwinkel:
50 °
Leistung:
7 mW
Typ:
L-934SF4BT
Produkt-Art:
IR-Emitter
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, Kingbright, L-934SF4BT, IR-Sender, IR-Indikator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,53*
Lager 102
1707
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,55*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,19*
€ 0,96*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,78*
€ 12,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
3 SC
ab € 0,135*
Sonstiges
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30050
ab € 0,0813*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30085
ab € 0,0915*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30100
ab € 0,0916*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30130
ab € 0,102*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30170
ab € 0,0915*
Sonstiges
Signal Construct
DMC30
ab € 0,0413*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1069
ab € 0,65*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1069
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1069
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.