| |
|
| Artikel-Nr.: 102-154242-BP Herst.-Nr.: ATMEGA16-16PU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Microchip Technology ATMEGA16-16PU Embedded-Mikrocontroller PDIP-40 8-Bit 16 MHz Anzahl I/O 32
ATMEL® AVR-RISC-Microcontroller
Technische Daten: Anzahl I/O: 32 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 8x10b · EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller): 512 x 8 · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-40 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: AVR · Kerngröße: 8-Bit · Konnektivität: I²C,SPI,UART/USART · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 16 KB (8 K x 16) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 1 K x 8 · Serie (Embedded Micro-Controller): AVR® ATmega · Takt-Frequenz: 16 MHz · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4.5 V
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Microchip Technology | Marke: | Microchip Technology | Anzahl I/O: | 32 | Kerngröße: | 8-Bit | Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): | A/D 8x10b | EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller): | 512 x 8 | Gehäuseart (Halbleiter): | PDIP-40 | Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): | Intern | Peripheriegeräte: | Brown-out Detect/Reset | POR | PWM | WDT | Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): | 16 KB (8 K x 16) | Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): | FLASH | RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): | 1 K x 8 | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | MCP | Typ (Hersteller-Typ): | ATMEGA16-16PU | Takt-Frequenz: | 16 MHz | Betriebstemperatur (max.): | +85 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -40 °C | Versorgungsspannung max.: | 5.5 V | Versorgungsspannung min.: | 4.5 V | Serie (Embedded Micro-Controller): | AVR® ATmega | Konnektivität: | I²C | SPI | UART/USART | Kern-Prozessor: | AVR | Produkt-Art: | Embedded-Mikrocontroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, Microchip Technology, ATMEGA16-16PU, arduino, ATmega8 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,26* | € 7,66* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 5,67* | € 8,70* | | | | | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 7,27* | € 9,95* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,96* | € 13,59* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,71* | € 14,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|