| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1541139-BP Herst.-Nr.: EX-Z13A-P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Panasonic Einweg-Lichtschranke EX-Z13A-P EX-Z13A-P Seitentyp,Sender,Empfänger hellschaltend 12 - 24 V/DC 1 St.
Einweg-Lichtschranke EX-Z
Hohe Schutzart IP67 Ansprechzeit 0.5 ms
Miniaturisierte Einweglichtschranke mit einer großen Reichweite von 0.5 mm. Schnelle Justage durch sichtbare rote LED. Erkennung von kleinen Objekten wie z.B. Draht. Zweifarbige LED-Indikator für Stabilität (Grün) und Ausgang (Orange). Anwendung: Objekterfassung, Lageerkennung, Positionierung, Anwesenheitskontrolle.
Technische Daten: Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 0.5 ms · Ausführung (Sensoren): Seitentyp,Sender,Empfänger · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend · Kabellänge: 2.00 m · Produktabmessung, Breite: 5.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.9 mm · Produktabmessung, Tiefe: 6.5 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 500 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 55 °C · Temperatur (min.): -10 °C
Lieferumfang: 1x Sender,1x Empfänger,Montageschrauben M2
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 5.5 x 15.9 x 6.5 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 6.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 15.9 mm | Produktabmessung, Breite: | 5.5 mm | Marke: | Panasonic | Schutzart: | IP67 | Anschluss (Sensoren): | Kabel|ツ| offenes Ende | Funktionen (Lichtschranken): | hellschaltend | Ausführung (Sensoren): | Seitentyp | Sender | Empfänger | Ausgänge (Sensoren): | PNP | Typ (Hersteller-Typ): | EX-Z13A-P | Reichweite max. (im Freifeld): | 500 mm | Ansprechzeit: | 0.5 ms | Betriebsspannung: | 12 V/DC | 24 V/DC | Betriebsspannung min.: | 12 V/DC | Betriebsspannung (Bereich): | 12 - 24 V/DC | Betriebsspannung max.: | 24 V/DC | Temperatur (max.): | 55 °C | Temperatur (min.): | -10 °C | Produkt-Art: | Einweg-Lichtschranke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotoschalter, Lichtsensor, Photoschalter, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optischer Sender, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, einweg-lichtschranke, Panasonic, EX-Z13A-P, 136-5665, lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 90,39* | € 109,78* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 89,58* | € 115,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,36* | € 122,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,17* | € 141,50* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,35* | € 142,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|