Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport 500907214 1:14 Rundumleuchte 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1538307-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500907214
EAN/GTIN:
     4005299972140
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Carson Modellsport 500907214 1:14 Rundumleuchte 2 St.

1:14 Rundumleuchten Set LED

Offiziell lizensiert
Memory Funktion

Unsere neue Generation der Rundumkennleuchten ist mit 7 superhellen SMD LEDs versehen und beinhaltet 13 einstellbare Programme, davon sind 6 Rotations- und 7 Stroboskopprogramme enthalten, diese je nach Einsatzzwecke freigewählt werden können. Des weiteren ist die Funktion einer integrierten „Memory Funktion“ enthalten. Es können zwei verschiedene Einstellungen (z.B. eine Rotations- und eine Stroboskop-Einstellung) gespeichert werden und über einen Schaltkanal (3pos. Schalter / Ein/Aus/Ein) an der Fernsteueranlage aktiviert/deaktiviert bzw. gewechselt werden. Ein betrieb von 2 Rundumkennleuchten ist in Verbindungen mit einem Y-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) möglich. Die Auswahl der Programme erfolgt direkt an der Rundumleuchte.

Ausstattung:
Offiziell lizensiert von HELLA · 13 Wählbare Programme (6 Rundum- / 7 Stroboskop-Blitzfunktion) · Original Blitz- / Rotationsgeschwindigkeiten · Integrierte Memory Funktion zum Speichern von 2 Programmen (Blitzer/Rundumleuchte) · 4 verschiedene Leuchtgehäuse/Gläser in Orange · Schwenkbar +/-5° Grad (Anpassung an die Dachneigung) · Steuerung erfolgt über Schaltkanal (3-Pos. Ein/Aus/Ein) · Abm.: Höhe 22 mm, Alusockel-Ø 17 mm, Glas-Ø 11 mm · Kabellänge ca. 350 mm (3-Pol.), Betriebsspannung 4,5 – 6,0 V/DC= (Empfängerstrom), Stecksystem Uni.

Technische Daten:
Maßstab: 1:14

Lieferumfang:
2 Rundumkennleuchten mit SMD LEDs montagefertig · Montagematerial · Gläser-Satz · Anleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Marke:
Carson Modellsport
Maßstab:
1:14
Produkt-Art:
Rundumleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 101,26*
€ 129,06*
Frei Haus
ab € 102,17*
€ 129,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.