Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Flashing Light Set Licht- und Sound-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson Flashing Light Set Licht- und Sound-Modul
Carson Flashing Light Set Licht- und Sound-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80250935
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500907214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Unsere neue Generation der Rundumkennleuchten ist mit 7 superhellen SMD LEDs versehen und beinhaltet 13 einstellbare Programme, davon sind 6 Rotations- und 7 Stroboskopprogramme enthalten, diese je nach Einsatzzweck freigewählt werden können. Des Weiteren ist die Funktion einer integrierten „Memory Funktion" enthalten. Es können zwei verschiedene Einstellungen (z.B. eine Rotations- und eine Stroboskop-Einstellung) gespeichert werden und über einen Schaltkanal (3pos. Schalter / Ein/Aus/Ein) an der Fernsteueranlage aktiviert/deaktiviert bzw. gewechselt werden. Ein Betrieb von 2 Rundumkennleuchten ist in Verbindungen mit einem Y-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) möglich. Die Auswahl der Programme erfolgt direkt an der Rundumleuchte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Höhe
22 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Design
Produkttyp
Licht- und Sound-Modul
Bauart
Montagesatz
Anzahl Teile
2 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Maßstab
1:14
Merkmale
Typ
Scale Model Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.