Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON TOOLS 52000016 Nr. 16 Kabelentmanteler 8 bis 13 mm 0.5 bis 6 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1537886-BP
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52000016
EAN/GTIN:
     4024596047603
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
WEICON TOOLS 52000016 Nr. 16 Kabelentmanteler 8 bis 13 mm 0.5 bis 6 mm²

Quadro-Entmanteler No.16

Ausstattung:
Wechselbare Hakenklinge in jeder Position arretierbar · Rutschfeste Griffform · Anwendungen: Rundschnitt - Längsschnitt - Abisolieren - Schneiden.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 13 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 8 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.5 mm²

Weitere Informationen:
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.5 bis 6 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser:
8 bis 13 mm
Marke:
WEICON TOOLS
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.5 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
13 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
8 mm
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Weitere Suchbegriffe: abisolierer weicon, abisolierer, WEICON TOOLS, 52000016, Nr. 16, Quadro-Entmanteler, abisolierwerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 18,57*
€ 23,11*
10 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 20,59*
€ 24,56*
10 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 19,42*
€ 24,66*
1
€ 4,00*
ab € 18,58*
€ 26,51*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 24,51*
€ 33,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.