Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Boost 60 Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 490


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1534658-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C3171
EAN/GTIN:
     4056534001576
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Flugmodell-Elektromotoren
flugmodell elektromotoren
Brushless Motor Boost 60

Brushless Motor (Aussenläufer) für Flugmodelle. Das beiliegende Zubehör erlaubt vielfältige Befestigungsmöglichkeiten.

Ausstattung:
Perfektes Belüftungssystem · Bessere Kühlung · Mehr Leistung · Größere Kugellager · 4-fach gesicherte Motorwelle.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Elektromotoren): 14,8 - 22,2 V/DC · Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo): 4 - 6 · Empfohlene Luftschraube: 16x8 mit 4S LiPo, 15x8 mit 5S LiPo, 14x7 mit 6S LiPo · Gewicht: 345 g · Herst.-Teilenr.: C3171 · Produkt-Art: Flugmodell Brushless Elektromotor · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 50 mm · Strom (max.): 60 A · Typ: Boost 60 · Wellen-Durchmesser: 6.0 mm · kV (U/min pro Volt): 490

Lieferumfang:
Motor · Befestigungsmaterial · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 50 mm x 50 mm
Produktabmessung, Ø:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
Pichler
kV (U/min pro Volt):
490
Betriebsspannung (Elektromotoren):
14|ツ|8 - 22|ツ|2 V/DC
Herst.-Teilenr.:
C3171
Wellen-Durchmesser:
6.0 mm
Empfohlene Luftschraube:
16x8 mit 4S LiPo|ツ| 15x8 mit 5S LiPo|ツ| 14x7 mit 6S LiPo
Strom (max.) (Details):
60 A
Typ:
Boost 60
Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo):
4 - 6
Gewicht:
345 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: Pichler, C3171, Boost 60, Elektromotoren, Brushless Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.