Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode BPX 61 TO-39 1100 nm 55 ° OSRAM BPX 61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153122-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     BPX 61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Fotodiode BPX 61 TO-39 1100 nm 55 ° OSRAM BPX 61

PIN-Fotodiode

Großflächige PIN-Fotodiode im Metallgehäuse.

Technische Daten:
Ausführung (LEDs): Klar,Nicht gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): TO-39 · Durchlassspannung U(F): 1.3 V · Erfassungswinkel: 55 ° · Typ: BPX 61 · Wellenlänge (max.): 1100 nm · Wellenlänge (min.): 400 nm

Weitere Informationen:
Hersteller:
OSRAM
Marke:
OSRAM
Wellenlänge (max.):
1100 nm
Wellenlänge (min.):
400 nm
Ausführung (LEDs):
Klar | Nicht gefärbt
Bauform (Widerstand/Kondensator):
TO-39
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Erfassungswinkel:
55 °
Durchlassspannung U(F):
1.3 V
Typ:
BPX 61
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Fotodiode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: fotodiode, OSRAM, BPX 61, 654-7785, Q62705-P25
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,64*
€ 16,10*
€ 5,95*
ab € 7,98*
€ 16,13*
€ 8,95*
ab € 6,97*
€ 17,89*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 12,06*
€ 18,05*
€ 4,00*
ab € 11,88*
€ 18,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.