Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies Transistor (BJT) - diskret BC817K-40E6327 SOT-23-3 Anzahl Kanäle 1 NPN Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153076-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BC817K-40E6327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
NF-Transistor

NPN-Transistor (8 mm-Gurt)

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 500 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 250 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 1 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 100 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-3 · Hersteller: Infineon Technologies · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Kollektor Reststrom I(CES): 100 nA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 45 V · Leistung (max) P(TOT): 330 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Transistor (BJT) - diskret · Transitfrequenz f(T): 170 MHz · Typ (Hersteller-Typ): BC817K-40E6327 · VCE Sättigung (max.): 700 mV · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Infineon Technologies
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Infineon Technologies
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23-3
Ausführung (Transistoren):
NPN
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
INF
Typ (Hersteller-Typ):
BC817K-40E6327
Montageart:
Oberflächenmontage
Kollektor Reststrom I(CES):
100 nA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
45 V
Collector-Strom I(C):
500 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
100 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
1 V
DC Stromverstärkung (hFE):
250
Leistung (max) P(TOT):
330 mW
Transitfrequenz f(T):
170 MHz
VCE Sättigung (max.):
700 mV
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: transistor infineon, Infineon Technologies, BC817K-40E6327, Transfer Resistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0813*
€ 0,1193*
Lager 102
1874
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0811*
€ 0,1484*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,80*
€ 28,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1357*
€ 0,1615
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1335*
€ 0,1589
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1187*
€ 0,1413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1129*
€ 0,1344
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,1269
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,452* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.