Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1530556 Schwerlastregal 350 kg Metall, MDF Holzboden Anthrazit/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1530556-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1530556
EAN/GTIN:
     4016139166711
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
schwerlastregal
TOOLCRAFT 1530556 Schwerlastregal 350 kg Metall,MDF Holzboden Anthrazit/Schwarz

Schwerlastregal 350 kg

Traglast pro Boden 350 kg
Auch als Werktisch einsetzbar

Dieses Metall-Schwerlast-Steckregal ist mit insgesamt fünf Böden ausgestattet und überzeugt durch hochwertige und belastbare Verarbeitung. Jeder Boden bietet eine Tragkraft von bis zu 350 kg bei gleichmäßiger Verteilung. Dabei zeichnet sich das Schwerlastregal durch eine hohe Stabilität und Flexibilität in der Handhabung aus. Die Abstände der Böden können individuell an Ihren Bedarf angepasst werden.

Auch als Werktisch einsetzbar
Neben der üblichen Verwendung als Regal können Sie das Schwerlastregal auch als Werktisch einsetzen. Dank des einfachen Stecksystems lässt sich das Schwerlastregal schnell und einfach aufstellen.

Ausstattung:
Einfach und schnell zusammenzubauen · 350 kg Traglast je Boden · Montage ohne Schrauben, zusammensteckbar · Beliebig einsetzbare Einlegeböden (alle 68 mm) · Passend für den Keller, die Werkstatt uvm.

Technische Daten:
Anzahl Böden: 5 · Belastbarkeit (Boden): 350 kg · Belastbarkeit (Gewicht) (max.): 1750 kg · Boden-Typ: Holzboden · Gewicht: 22 kg · Herstellerfarbe: Anthrazit/Schwarz · Material: Metall,MDF · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Regal-Ausführung: Steckregal · Weitere technische Daten: Produktabmessungen (L x B x H): 900 x 450 x 1826 mm
Stärke Einlegeböden: 6,8 mm · Stärke Metall: 1,2 mm
Betriebs-/Lagerbedingungen: -20 bis +60 ºC, 5 - 75 % RH

Lieferumfang:
8x Regalrahmen,10x lange Stangen,10x kurze Stangen,5x mitteldichte Faserplatten,8x Plastikfüße,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Anthrazit/Schwarz
Marke:
TOOLCRAFT
Anzahl Böden:
5
Farbe:
schwarz
Boden-Typ:
Holzboden
Material:
Metall | MDF
Regal-Ausführung:
Steckregal
Belastbarkeit (Gewicht) (max.):
1750 kg
Belastbarkeit (Boden):
350 kg
Gewicht:
22 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Schwerlastregal
Weitere Suchbegriffe: 04016139166711, TOOLCRAFT, 1530556, Kellerregal, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3957
Frei Haus
ab € 51,14*
€ 68,95*
€ 4,00*
ab € 51,91*
€ 70,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.