Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport 500907266 1:14 Verteilergetriebe 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1529657-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500907266
EAN/GTIN:
     4005299972669
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Carson Modellsport 500907266 1:14 Verteilergetriebe 1 St.

1:14 Alu 2-Gang-Verteilergetriebe selbstsperrend

Selbstsperrend
7-fach Kugelgelagert
CNC gefräst

Das CARSON Antriebskonzept für TAMIYA® Trucks im Maßstab 1:14
Rüsten Sie Ihre TAMIYA 2- oder 3-Achs TAMIYA Zugmaschine zum Allrad-Alleskönner mit unseren selbstsperrenden Achsen um. Die Komponenten können leicht ausgetauscht werden, da diese an den bestehenden Montagepunkten angebaut werden. Ein riesen Vorteil dieser Achsen ist, es wird kein weiterer Platz für ein Schaltservo (Anlenkungen und Bowdenzüge) benötigt, da diese bei einem Traktionsverlust selbstständig/automatisch sperrt. Offiziell lizensiert durch ZF Friedrichshafen AG.

Das 2-Gang-Verteilergetriebe ist für den Einsatz in TAMIYA 2- und 3-Achs Fahrgestellen in Verbindung mit dem 2-Gang Schaltgetriebe Compact vorgesehen. Es bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Modell auf Allradantrieb um- bzw. aufzurüsten. Es besticht durch die einfache Montage, da hier bestehende Bohrungen/Gewinde verwendet werden. Das Verteilergetriebe bietet zwei weitere schaltbare Gänge und ein selbstsperrendes Längsdifferenzial das den Drehzahlunterschied zwischen Vorder- und Hinterachsen ausgleicht und im Falle eines Traktionsverlustes die Differenzialsperre selbstständig/automatisch aktiviert und für 100% Traktion sorgt.

Ausstattung:
Verteilergetriebe für den Antrieb von einer oder mehreren angetrieben Vorder- und Hinterachsen · 2-Gänge schaltbar (1.Gang 1:3 / 2.Gang 1:1) · CNC Gefrästes Aluminiumgehäuse · Gehärtete Stahlzahnräder · 5 mm Getriebe-/Ausgangwelle · Die Gänge werden über ein Micro-Servo geschaltet · Eingebautes Längsdifferenzial für den Drehzahlausgleich zwischen Vorder- und Hinterachsen · Einfache Montage durch Verwendung bestehender Bohrungen am TAMIYA-Leiterrahmen · Die Übersetzungen wurden perfekt auf einander abgestimmt · Selbstsperrendes Längsdifferenzial (Schaltservo, Anlenkungen und Bowdenzüge werden nicht benötigt).

Technische Daten:
Maßstab: 1:14

Lieferumfang:
Verteilergetriebe · Anleitung.

Hinweis:
Durch den Einsatz des 2-Gang-Verteilergetriebes muss die Akkuhalterung entfernt werden und der 7,2 V Fahrakku im Fahrerhaus untergebracht werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Carson Modellsport
Maßstab:
1:14
Produkt-Art:
Verteilergetriebe
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Truckmodellbau sonstiges, ersatzteile truckmodellbau sonstiges, Carson Modellsport, 500907266, Truckzubehör, Truck Zubehör, LKW-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,40*
€ 253,09*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 204,67*
€ 253,10*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 299,36*
€ 352,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,10*
€ 301,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,37*
€ 293,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,81*
€ 274,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,13*
€ 260,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,67*
€ 243,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.