Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Transfer-gearbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson Transfer-gearbox
Carson Transfer-gearbox
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80629671
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500907266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Das CARSON Antriebskonzept für TAMIYA® Trucks im Maßstab 1:14
Rüsten Sie Ihre TAMIYA 2- oder 3-Achs TAMIYA Zugmaschine zum Allrad-Alleskönner mit unseren selbstsperrenden Achsen um. Die Komponenten können leicht ausgetauscht werden, da diese an den bestehenden Montagepunkten angebaut werden. Ein riesen Vorteil dieser Achsen ist, es wird kein weiterer Platz für ein Schaltservo (Anlenkungen und Bowdenzüge) benötigt, da diese bei einem Traktionsverlust selbstständig/automatisch sperrt. Offiziell lizensiert durch ZF Friedrichshafen AG.
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Gerätetyp
Auto
Typ
Motor
Markenkompatibilität
Tamiya
Kompatibilität
Mercedes-Benz Actros Gigaspace 1845, MAN TGX 18.540, SCANIA R470, VOLVO FH12, Mercedes-Benz 1838LS, Mercedes-Benz 1850
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Stahl
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Höhe
40 mm
Länge (mm)
32 mm
Gewicht
120 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,28*
€ 303,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,10*
€ 294,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,35*
€ 276,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,48*
€ 246,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,82*
€ 217,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,90*
€ 202,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.