Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamel EXT10000228 Hutschienen Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe, Leuchtstofflampe, Halogenla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1529564-BP
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     EXT10000228
EAN/GTIN:
     5903669138716
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED Röhre
Zamel EXT10000228 Hutschienen Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe,Leuchtstofflampe,Halogenlampe,Glühlampe

Universal LED-Dimmer DIM-30

Automatische Lasterkennung
Mindestlast 10 W

Ermöglicht eine stufenlose Einstellung der Lichtintensität von verschiedenen Lichtquellen wie z.B. Glüh- und Halogenlampen 230 V/AC, Halogenlampen mit Ringtransformator, dimmbaren LEDs und Leuchtstofflampen. Im Gegensatz zu anderen, herkömmlichen Dimmern verfügt der Dimmer DIM-30 über eine automatische Erkennung der Lastart, eine Einstellung der minimalen Ausgangsspannung und Dimmzeit. Die Steuerung kann über monostabile, hinterleuchtete Taster oder ein Drehpotentiometer 1-10 V erfolgen. Der Dimmer DIM-30 verfügt über ein zweimoduliges Gehäuse. Die Montage erfolgt auf einer Hutschiene (TH-35). Der kurzschlusssichere Dimmer- Ausgang und der thermische Schutz gewährleisten einen langen und dauerhaften Betrieb.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe,Leuchtstofflampe,Halogenlampe,Glühlampe · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 66 mm · Schaltleistung Glühlampe: 500 W · Schaltleistung Halogenlampe: 500 W · Schaltleistung LED-Lampe: 150 W · Schaltleistung Leuchtstofflampe: 300 W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 66 x 35 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
66 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Zamel
Geeignet für Leuchtmittel:
LED-Lampe | Leuchtstofflampe | Halogenlampe | Glühlampe
Betriebsspannung:
230 V
Schaltleistung Glühlampe:
500 W
Schaltleistung Halogenlampe:
500 W
Schaltleistung Leuchtstofflampe:
300 W
Schaltleistung LED-Lampe:
150 W
Produkt-Art:
Hutschienen Dimmer
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, LED-Dimmer, led röhre, 05903669138716, Zamel, EXT10000228, Dimmerschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,99*
€ 75,44*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 57,15*
€ 75,46*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 100,95*
€ 127,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.