| |
|
| Artikel-Nr.: 102-152897-BP Herst.-Nr.: BY550-50 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diotec Si-Gleichrichterdiode BY550-50 DO-201AD 50 V 5 A
DIODE BY 550-50 = 1000 5A
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 5 A · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 5 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201AD · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 50 V · Sperrstrom I(r): 20 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 50 V
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Diotec | Marke: | Diotec | Gehäuseart (Halbleiter): | DO-201AD | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | DIO | Typ (Hersteller-Typ): | BY550-50 | Montageart: | Durchführungsloch | Durchlassstrom I(F): | 5 A | Durchlassspannung U(F): | 1 V | Durchlassspannung Referenz: | 5 A | Sperrstrom I(r): | 20 µA | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 50 V | Betriebstemperatur (max.): | +175 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -50 °C | Sperrspannung U(R): | 50 V | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Si-Gleichrichterdiode | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diode 5a, Diotec, BY550-50, Dioden |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,102* | € 0,149* | | | | Lager 102 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,091* | € 0,1869* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,50* | € 9,87* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 23,81* | € 33,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,738* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|